Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nevox Vario Series Handy-Schutzhülle 15,8 cm (6.2") Folio Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
nevox Vario Series Handy-Schutzhülle 15,8 cm (6.2") Folio Schwarz
nevox Vario Series Handy-Schutzhülle 15,8 cm (6.2") Folio Schwarz
nevox Vario Series Handy-Schutzhülle 15,8 cm (6.2") Folio Schwarz
nevox Vario Series Handy-Schutzhülle 15,8 cm (6.2") Folio Schwarz
nevox Vario Series Handy-Schutzhülle 15,8 cm (6.2") Folio Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118156336
Hersteller:
     nevox
Herst.-Nr.:
     2305
EAN/GTIN:
     4250686413052
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.2 "
Etui-Typ
Folio
Material
Polyurethan (PU), Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Samsung Galaxy S24
Desktop-Ständer
Ja
Verschlussart
Magnetverschluss
Kartentasche
Ja
Anzahl der Kartentaschen
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.