Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nevox Vario Series Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8") Folio Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
nevox Vario Series Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8") Folio Schwarz
nevox Vario Series Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8") Folio Schwarz
nevox Vario Series Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8") Folio Schwarz
nevox Vario Series Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8") Folio Schwarz
nevox Vario Series Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8") Folio Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118156344
Hersteller:
     nevox
Herst.-Nr.:
     2307
EAN/GTIN:
     4250686413076
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.8 "
Etui-Typ
Folio
Material
Polyurethan (PU), Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Samsung Galaxy S24 Ultra
Desktop-Ständer
Ja
Verschlussart
Magnetverschluss
Kartentasche
Ja
Anzahl der Kartentaschen
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.