| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-119942333 Herst.-Nr.: PI200-995 EAN/GTIN: 7640366813024 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb | | Markenkompatibilität | Epson | | Versorgungstyp | Multipack | | Kompatibilität | Expression Home XP-5200 Expression Home XP-5200 Series Expression Home XP-5205 WorkForce WF-2960 DWF WorkForce WF-2960 Series | | Seitenergebnis schwarze Tinte | 500 Seiten | | Seitenergebnis Farbtinte | 470 Seiten | | Anzahl der schwarzen Tintenpatronen | 2 | | Farbtintenpatronenanzahl | 3 | | Tintenpatronenkapazität | Hohe (XL-) Ausbeute | | OEM-Code | Epson No. 503XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, druckerpatrone, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |