Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sekonic L-478DR Lichtmesser Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sekonic L-478DR Lichtmesser Schwarz
Sekonic L-478DR Lichtmesser Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-15656074
Hersteller:
     Sekonic
Herst.-Nr.:
     100395
EAN/GTIN:
     4962294011475
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
L-478DR LiteMaster Pro Sekonic neue LITEMASTER PRO L-478DR Meter ist das weltweit erste Touchscreen-betriebenen Belichtungsmesser. Es hat eine Reihe von einzigartigen, must-have Funktionen für beide noch und Bewegung Geschichtenerzähler. Seine kompakte Größe ist sowohl sofort vertraut und angenehm zu bedienen. Das große LCD-Display (2,7 ") zeigt ambient, flash, cine und eine Vielzahl von anderen Informationen in einer klaren und verständlichen Weise. Einstellungen durch einfaches Berühren oder Gleiten des Fingers über den Bildschirm vorgenommen werden. Die L-478DR kann schnell auf Ihre Kamera kalibriert werden mit der Sekonic Data Transfer Software und entweder Sekonic oder X-Rite Marke Ziele oder durch die manuelle Eingabe von Daten in der DTS-Programm oder auf dem Messgerät selbst. Schritt halten mit drahtlosen Fortschritte kommt die L-478DR mit exklusiven PocketWizard? ControlTL? Technologie, die Lichtmessung und Flash Leistungssteuerung bietet erstaunliche Kontrolle in Ihrer Hand vereint. Die L-478DR hat einen eingebauten Radio-Modul und Antenne im Inneren des Zählers. Diese können nach dem Kauf nicht verändert werden. Zum Beispiel ist die Radiofrequenz entweder FCC und IC (344MHz) oder CE (433MHz). Die L-478 Serie bieten folgende Sprachen in der Schnittstelle: Japanisch, Englisch und Chinesisch. Je nach Land, in dem das Gerät gekauft wird, wird die Sprache festgelegt und kann nicht geändert werden durch den Benutzer. Bitte achten Sie darauf, um die Radiofrequenz und Sprache vor dem Kauf zu überprüfen. Sekonic neue LITEMASTER PRO L-478DR Meter ist das weltweit erste Touchscreen-betriebenen Belichtungsmesser. Es hat eine Reihe von einzigartigen, must-have Funktionen für beide noch und Bewegung Geschichtenerzähler. Seine kompakte Größe ist sowohl sofort vertraut und angenehm zu bedienen. Das große LCD-Display (2,7 ") zeigt ambient, flash, cine und eine Vielzahl von anderen Informationen in einer klaren und verständlichen Weise. Einstellungen durch einfaches Berühren oder Gleiten des Fingers über den Bildschirm vorgenommen werden. Die L-478DR kann schnell auf Ihre Kamera kalibriert werden mit der Sekonic Data Transfer Software und entweder Sekonic oder X-Rite Marke Ziele oder durch die manuelle Eingabe von Daten in der DTS-Programm oder auf dem Messgerät selbst. Schritt halten mit drahtlosen Fortschritte kommt die L-478DR mit exklusiven PocketWizard? ControlTL? Technologie, die Lichtmessung und Flash Leistungssteuerung bietet erstaunliche Kontrolle in Ihrer Hand vereint.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
57 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
26 mm
Gewicht
130 g
Energie
Energiequelle
Akku
Technische Details
Wohlfühllichter Abmessungsmodus
TF Priority, EV
Blitz auslösbar
Mit Synchronkabel, Ohne Synchrokabel
Display
LCD 2.7"
Produktfarbe
Schwarz
Messwinkel
358 °
Luminance Messelemente
cd/m², fL
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 300,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,92*
€ 416,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,66*
€ 413,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,02*
€ 395,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,98*
€ 391,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,87*
€ 358,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.