Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark Parallel 1284-B Interface Card Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark Parallel 1284-B Interface Card Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut
Lexmark Parallel 1284-B Interface Card Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut
Artikel-Nr.:
     CIDE5-1952550
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     14F0000
EAN/GTIN:
     4053162048362
Suchbegriffe:
Komponent
Die parallele 1284-B-Schnittstellenkarte wird im internen Port des Druckers installiert. Sie unterstützt eine parallele 1284-B-kompatible Schnittstelle über eine bidirektionale 36-Pin D-Shell-Buchse. Zur Vermeidung von Kompatibilitätsproblemen wird die Verwendung eines parallelen Kabels Lexmark 10' (P/N 1021231) oder eines bidirektionalen IEEE 1284-kompatiblen Kabels empfohlen. Weitere Informationen zu der parallelen Schnittstelle finden Sie in den technischen Referenzen.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Sonstige Funktionen
Kompatibilität
T65x, X65x
Menge äußerer Karton
20 Stück(e)
Verpackungsdaten
Paketgewicht
195 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Ausgangsschnittstelle
Parallel
Merkmale
Warentarifnummer (HS)
84733020
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,52*
€ 98,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,21*
€ 96,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,01*
€ 86,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,94*
€ 84,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,96*
€ 74,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lexmark
26Z0001
ab € 2.062,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.