Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telestar 5401415 Netzwerkkarte WLAN 150 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telestar 5401415 Netzwerkkarte WLAN 150 Mbit/s
Telestar 5401415 Netzwerkkarte WLAN 150 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE5-19765137
Hersteller:
     Telestar
Herst.-Nr.:
     5401415
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVB-S Receiver
Digitaler Sat Receiver
SAT-Receiver
USB WLAN Adapter
Dieser USB WLAN Dongle eignet sich zur Einbindung diverser TELESTAR Satellitenreceiver in ein drahtloses Heimnetzwerk. Durch die Einbindung per WLAN oder LAN können mit den Receivern diverse Datendienste (z.B. Internetradio, WebPortal, Browser) genutzt werden. Der Dongle unterstützt unterschiedliche WLAN Standards (802.11 b/g/n) und eignet sich zur Verwendung mit den Betriebssystemem MS Windows Vista/XP/7/2000. Er erreicht Übertragungsraten bis 150 mbit/s.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Paketgewicht
90 g
Energie
Ausgangsspannung
5 V
USB
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kompatible Produkte
Telestar TD 2510 HD, 2520 HD, STARSAT LX
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB
Schnittstelle
WLAN
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
90 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
150 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
WLAN
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Weitere Suchbegriffe: WLAN Stick, dvb-s receiver, Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.