Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG KH 5 E 1200 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG KH 5 E 1200 W
AEG KH 5 E 1200 W
AEG KH 5 E 1200 W
AEG KH 5 E 1200 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24237902
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     4935412326
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
  • SDS-Max Werkzeugaufnahme - Elektronik mit Sanftanlauf - Drehstopp für Meißelarbeiten - Softschlagfunktion zum Meißeln in empfindlichen Materialien
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Helfender Handgriff
Ja
Leistungen
Bohrdurchmesser in Beton (max.)
40 mm
Aufprallenergie (max.)
8.5 J
Schlagzahl
2840 BPM
Schallleistungspegel
110 dB
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
1200 W
Ausgangsleistung
600 W
Kabellänge
6 m
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
6600 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 623,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 735,22*
€ 874,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 685,75*
€ 816,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 678,89*
€ 807,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 652,41*
€ 776,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 635,86*
€ 756,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 623,53*
€ 742,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.