Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOBBES NETmapper Pro Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HOBBES NETmapper Pro Schwarz
HOBBES NETmapper Pro Schwarz
HOBBES NETmapper Pro Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24659320
Hersteller:
     Hobbes
Herst.-Nr.:
     256850PRO
EAN/GTIN:
     7630049618077
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Hobbes NETmapper Pro ist ein händliches multifunktionales Netzwerktestgerät. Er kann On-line/Off-Line Tests durchführen sowie Telefonleitungen testen. Im On-Line Testbetrieb funktioniert er wie ein Terminal, Ping Netzwerkgeräte, listet die IP Namen, die MAC Adresse, die Adresse des Gerät auf und identifiziert alle ans Netzwerk angeschlossene Komponenten inklusive Router, Drucker und PC’s, u.s.w. Im Off-Line Testbetrieb funktioniert er wie ein professionaler Kabeltester. Der Hobbes NETmapper Pro hat außerderm eine eingebaute digitale Tongenerator- und Portfinder-Funktion, um Kabel aufzuspüren und mit Genauigkeit zu identifizieren. Er ist ein All-in-One Tester. Er ist ein sehr nützliches Gerät für professionale Netzwerkadmininistratoren, um rasch die Netzwerkkonnektivität zu prüfen, wichtige Informationen zu gewinnen, für die Fehlerbehebung und die Wartung. - Identifiziert Geschwindigkeit bis zu Gigabyte (10/100/1000) - Ping Default Router, DNS Server und Benutzerdefiniertes Gerät. - Scannt und listet alle PC mit IP Adresse oder MAC Adresse auf. - Findet PC Services heraus: http/telnet/ DHCP und ftp Services. - Integrierte Port Finder-Funktion: Spürt die entsprechende Dose am Hub/ Switch auf. - Verkabelungsplan (Wire Map) Test, Twisted Mapping Test, Kabellänge Test, Tongenerator und Port Finder. - Testet offene, kurzgeschlossene, verdrehte Kabel, Crossover, Split pair, Misswire und shield continuity. - Die Ergebnisse des Verkabelungsplans in pin-to-pin Format. - Identifizierung der Remote ID Nummer, Bestätigung an Terminals. - Zwei RJ45 Ports am Hauptgerät für On-Line oder Off-Line Test. - Misst die Kabellänge ohne Einsatz von Remoteeinheiten für die Kabel der Kategorien Cat5, Cat5E and Cat6. - Selbstkalibrierung für den Test von nicht Standard Kabeln und/oder, um die Genauigkeit der Messung zu erhöhen. - Der Benutzer definiert selbst die Einheit bei der Kabelmessung. - Die Tongenerator-Funktion sendet 1K Hz Tonsignal mit 4 Tonalitäten an alle Adern. - PoE stellt Geräte und Spannung fest. - Anzeige bei schwacher Batterie und Auto-off im Sparmodus. - Testet Spannung für Telefonlinien.
Weitere Informationen:
Technische Details
Unterstützte Steckverbinder
RJ-45
Display-Typ
LCD
Produktfarbe
Schwarz
Kabeltyp
Cat 5, Cat 5e, Cat 6
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
145 g
Abmessungen (BxTxH)
78 x 31 x 110 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 303,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,02*
€ 422,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,31*
€ 420,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,78*
€ 397,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,73*
€ 388,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,97*
€ 361,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.