Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 20720 LED-Lampe 5500 K 25 W E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 20720 LED-Lampe 5500 K 25 W E27
Walimex 20720 LED-Lampe 5500 K 25 W E27
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26306357
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20720
EAN/GTIN:
     4250234507202
Suchbegriffe:
LED E27
LED Lampe E27
LED Leuchtmittel E27
LED Leuchtmittel Sockel E27
LED Lampe mit ausgezeichneter Farbwiedergabe
Die Farbtemperatur von etwa 5500 Kelvin, ähnlich dem Tageslicht, in Verbindung mit einem sehr gutem Farbwiedergabeindex von über 90 RA, führt zu einer sehr guten Reproduktion von Farben und Strukturen, was insbesondere in der Porträt- oder Produktfotografie wichtig ist. Als Dauerlicht ist die LED sowohl für Foto- als auch Videoaufnahmen verwendbar. Dies erleichtert Neueinsteigern die Beurteilung des Lichtwurfs.

Sehr helles Licht mit mehr als 80% Energieersparnis gegenüber Glühlampen
Die Tageslicht-LED 25 Watt produziert einen Lichtstrom von ca. 2200 Lumen*. Das Abstrahlverhalten ist für fotografische Zwecke optimiert.

Vielseitige Verwendbarkeit durch geringe Erwärmung
Im Dauerbetrieb findet nur eine sehr geringe Erwärmung des Leuchtkörpers statt. Durch eine effiziente Wärmeabführung ist die hochleistungs- LED vielseitig und sicher in der Anwendung.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
150 mm
Gewicht
250 g
Leistungen
Lampenleistung
25 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Lichtleistung
2200 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
170 W
Farbtemperatur
5500 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
105 mm
Verpackungstiefe
170 mm
Verpackungshöhe
105 mm
Paketgewicht
360 g
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,61*
€ 59,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,66*
€ 57,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,67*
€ 54,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,22*
€ 52,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.