| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-30983617 Herst.-Nr.: HAL200 EAN/GTIN: 4004005605419 |
| |
|
| | |
| Dieses Leuchtmittel von SCHWAIGER® lässt sich problemlos in das Home Automation Netzwerk integrieren und über die SCHWAIGER® App steuern. In Verbindung mit dem Gateway kann das Licht gedimmt und auf eine gewünschte Lichtintensität geregelt werden. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Betriebstemperatur | -20 - 40 °C | Leistungen | Fassungs-/Sockeltyp | E27 | | Lichtleistung | 800 lm | | Lichtfarbe | Kaltweiße, Neutralweiß, Warmweiß | | Dimmbar | Ja | | Strahlungswinkel | 240 ° | | Produktfarbe | Silber, Weiß | Energie | Energieeffizienzklasse | A | | Energieverbrauch pro 1.000 Stunden | 9 kWh | | Energieeffizienzskala | A bis G |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |