| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE5-30983633 Herst.-Nr.: HAL100 EAN/GTIN: 4004005605402 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dieses Leuchtmittel von SCHWAIGER® lässt sich problemlos in das Home Automation Netzwerk integrieren und über die SCHWAIGER® App steuern. In Verbindung mit dem Gateway kann das Licht gedimmt sowie an- und ausgeschaltet werden. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Betriebstemperatur | -20 - 40 °C | Leistungen | Fassungs-/Sockeltyp | E27 | ![](/p.gif) | Lichtleistung | 802 lm | ![](/p.gif) | Lichtfarbe | Warmweiß | ![](/p.gif) | Farbtemperatur | 2725 K | ![](/p.gif) | Dimmbar | Ja | ![](/p.gif) | Strahlungswinkel | 240 ° | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Silber, Weiß | Energie | Energieeffizienzklasse | A | ![](/p.gif) | Energieverbrauch pro 1.000 Stunden | 9 kWh | ![](/p.gif) | Energieeffizienzskala | A bis G |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |