Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ITB DF97223 Eingabegerätzubehör Platform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ITB DF97223 Eingabegerätzubehör Platform
ITB DF97223 Eingabegerätzubehör Platform
ITB DF97223 Eingabegerätzubehör Platform
Artikel-Nr.:
     CIDE5-31024970
Hersteller:
     ITB
Herst.-Nr.:
     DF97223
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tastatur- und Mausablage
Tastaturauszug
Tastatureinschub
Tastaturplatte
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Platform
Gerätetyp
Tastatur
Produktfarbe
Schwarz
Maximale Tastaturabmessungen (BxTxH)
520 x 200 x 55 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
760 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
425 mm
Gewicht
1980 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,91*
€ 67,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,49*
€ 64,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,94*
€ 64,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,15*
€ 62,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,83*
€ 56,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.