Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 231-454/001-000 Anschlussblock 24P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 231-454/001-000 Anschlussblock 24P Grau
Wago 231-454/001-000 Anschlussblock 24P Grau
Wago 231-454/001-000 Anschlussblock 24P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-31616928
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     231-454/001-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
wago stiftleiste
  • Fehlsteckschutz durch seitlich geschlossene Stiftgehäuse
    - Kodierbar
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
24P
Produktfarbe
Grau
Betriebstemperatur
-60 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
123.2 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
12.2 mm
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,09495*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,61495*
€ 4,30179
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,09495*
€ 3,68299
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-129
ab € 0,0395*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-193
ab € 0,04193*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.