Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EKO - Europe VB 9648 Rund Galvanisiertes Stahl Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EKO - Europe VB 9648 Rund Galvanisiertes Stahl Schwarz
EKO - Europe VB 9648 Rund Galvanisiertes Stahl Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-35597828
Hersteller:
     EKO - Europe
Herst.-Nr.:
     8713631052004
EAN/GTIN:
     8713631052004
Suchbegriffe:
Push-Abfallsammler
Push-Mülleimer
Schwingklappen-Eimer
Standard-Abfalleimer
Weitere Informationen:
Technische Details
Gesamtkapazitaet
33 l
Form
Rund
Produktfarbe
Schwarz
Deckel enthalten
Ja
Material
Galvanisiertes Stahl
Deckelöffnung
Terrasse
Beste Verwendung
Badezimmer, Küche, Toilette
Einfach zu säubern
Ja
Griff(e)
Ja
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
350 mm
Breite
380 mm
Tiefe
435 mm
Höhe
700 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,25*
€ 118,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,84*
€ 116,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,48*
€ 113,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,90*
€ 111,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,20*
€ 88,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
ab € 42,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.