Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EIZO FlexScan EV2456-WT LED display 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixel WUXGA Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EIZO FlexScan EV2456-WT LED display 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixel WUXGA Weiß
EIZO FlexScan EV2456-WT LED display 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixel WUXGA Weiß
EIZO FlexScan EV2456-WT LED display 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixel WUXGA Weiß
EIZO FlexScan EV2456-WT LED display 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixel WUXGA Weiß
EIZO FlexScan EV2456-WT LED display 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixel WUXGA Weiß
EIZO FlexScan EV2456-WT LED display 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixel WUXGA Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-35679771
Hersteller:
     Eizo
Herst.-Nr.:
     EV2456-WT
EAN/GTIN:
     4995047049739
Suchbegriffe:
Eizo Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Der EIZO FlexScan EV2456 erfüllt höchste Ansprüche an einen modernen Bildschirmarbeitsplatz. Bildqualität und Ergonomie überzeugen gleichermaßen. Mit 1.920 x 1.200 Bildpunkten, einem IPS-LCD-Modul mit LED-Backlight und reflexionsarmer Oberfläche meistert er eine detailreiche und exzellente Bildwiedergabe.
Weitere Informationen:
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Höheneinstellung
158.6 mm
Pivot
Ja
Schwenkbar
Ja
Neigungsverstellung
Ja
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Schwedisch
Anzahl OSD-Sprachen
9
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
USB-Hub-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp
USB Typ-B
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
DVI Anschluss
Ja
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
HDCP
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CB, CCC, CE, China RoHS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), ICES, PSE, RCM, RoHS, cTUVus, UKCA, VCCI, WEEE
Sonstige Funktionen
Display
LCD
Ein-/Ausschalter
Ja
Kein Flimmern
Ja
Stromversorgungsfunktionen - Beschreibung
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
24.1 "
Display-Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:10
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
WUXGA
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Helligkeit (typisch)
350 cd/m²
Reaktionszeit
5 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.27 x 0.27 mm
Horizontaler Scanbereich
31 - 81 kHz
Vertikaler Scanbereich
55 - 76 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
518.4 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
324 mm
Separate H/V-Sync
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR, EPEAT Bronze, TCO
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Verpackungsdaten
Benutzerhandbuch auf CD-ROM
Ja
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, DisplayPort, USB
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
531 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
190 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
351.4 mm
Gewicht (mit Ständer)
5700 g
Breite (ohne Standfuß)
531 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
45.5 mm
Höhe (ohne Standfuß)
341.9 mm
Gewicht (ohne Ständer)
3700 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
2 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
D
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
14 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
13.5 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (max.)
44 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
346702
Design
Produktfarbe
Weiß
Fußfarbe
Weiß
Zertifizierung
CE, UKCA, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (including ISO 9241-307), TCO Certified Generation 9, EPEAT 2018 (US), TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 307,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,94*
€ 387,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,13*
€ 386,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,55*
€ 381,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,00*
€ 379,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,23*
€ 365,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eizo
CG2420
ab € 1.050,36*
Zubehör
Eizo
EV2785-BK
ab € 676,98*
Zubehör
Eizo
EV2785-WT
ab € 497,06*
Zubehör
Eizo
S1934H-GY
ab € 249,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.