Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Noctua NH-L9X65 SE-AM4 Computerkühlsystem Prozessor Kühler Beige, Braun, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Noctua NH-L9X65 SE-AM4 Computerkühlsystem Prozessor Kühler Beige, Braun, Edelstahl
Noctua NH-L9X65 SE-AM4 Computerkühlsystem Prozessor Kühler Beige, Braun, Edelstahl
Noctua NH-L9X65 SE-AM4 Computerkühlsystem Prozessor Kühler Beige, Braun, Edelstahl
Noctua NH-L9X65 SE-AM4 Computerkühlsystem Prozessor Kühler Beige, Braun, Edelstahl
Noctua NH-L9X65 SE-AM4 Computerkühlsystem Prozessor Kühler Beige, Braun, Edelstahl
Noctua NH-L9X65 SE-AM4 Computerkühlsystem Prozessor Kühler Beige, Braun, Edelstahl
Noctua NH-L9X65 SE-AM4 Computerkühlsystem Prozessor Kühler Beige, Braun, Edelstahl
Noctua NH-L9X65 SE-AM4 Computerkühlsystem Prozessor Kühler Beige, Braun, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE5-36059465
Hersteller:
     noctua
Herst.-Nr.:
     NH-L9X65 SE-AM4
EAN/GTIN:
     9010018000085
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel AM4
CPU Lüfter Sockel AM5
CPU Lüfter Sockel F
Server Ersatzteil CPU
Mit über 100 Auszeichnungen und Empfehlungen internationaler Webseiten und Magazine ist Noctuas kompakter NH-L9x65 zu einer beliebten Wahl für 65mm hohe Low-Profile Kühler geworden. Die SE-AM4 Version ist eine dedizierte Sonderedition für AMDs AM4 (Ryzen) Plattform und wird mit dem neuesten SecuFirm2™ Montagesystem für AM4 ausgeliefert. Komplettiert wird das rundum hochwertige Gesamtpaket des NH-L9x65 SE-AM4 durch den renommierten NF-A9x14 PWM 92mm Lüfter, Noctuas bewährte NT-H1 Wärmeleitpaste und 6 Jahre Herstellergarantie – eine echte Premium-Lösung für AM4 basierte ITX Projekte und HTPC Systeme! Vielfach ausgezeichneter NH-L9x65 Kühler Zehntausende Hardware-Enthusiasten rund um den Globus schwören auf die Qualität und Leistung des NH-L9x65. Mit Empfehlungen von über 100 internationalen Hardware Webseiten gilt er als einer der besten Sub-70mm Low-Profile Kühler auf dem Markt. Dedizierte Sonderedition für AM4 Der NH-L9x65 SE-AM4 bringt die ausgezeichnete Silent-Kühlleistung des NH-L9x65 auf den AM4 Sockel. Dank seiner hochkompakten Bauweise eignet er sich perfekt, um AM4 CPUs mit niedrigerer TDP in Small Form Factor oder HTPC Gehäusen zu kühlen. 65mm Low-Profile Konstruktion Aufgrund des kompakten Kühlkörpers und des schlanken NF-A9x14 Lüfters beträgt die Gesamthöhe des NH-L9x65 nur 65mm – genauso hoch wie Low-Profile Erweiterungskarten. Damit eignet sich der Kühler ideal für den Einsatz in kompakten HTPCs oder Small Form Factor Gehäusen, die wenig Raum für CPU Kühler bieten. 100% RAM Kompatibilität Der NH-L9x65 verfügt über eine 94mm breite Grundfläche, die exakt in die Keep-Out Zone des AMD AM4 Sockels passt. So kommt es zu keinen Problemen mit Chipsetkühlern und der Kühler hängt nicht über die RAM Slots, bietet also volle Kompatibilität zu hohen Speichermodulen. 100% Kompatibilität mit PCIe-Karten auf mini-ITX Bei vielen mini-ITX Mainboards sitzt der PCIe Slot nahe an der Sockelzone. Während größere Kühler mit 120mm oder 140mm Lüfter oft den PCIe Slot blockieren, bietet der kompakte NH-L9x65 volle Kompatibilität mit PCIe Karten. Einfacher Zugriff auf sockelnahe Anschlüsse Viele Low-Profile Kühler greifen auf größere Lüfter und Kühlkörper zurück, um ausreichende Kühlleistung zu gewährleisten, ragen damit jedoch über die Sockelzone hinaus und machen es auf dicht bestückten ITX Mainboards oft schwierig oder gar unmöglich, nahe am Sockel gelegene Anschlüsse zu erreichen. Mit seiner kompakten Grundfläche bietet der NH-L9x65 komfortablen Zugriff auf alle Anschlüsse und Komponenten. NF-A9x14 PWM Premium-Lüfter Der hochoptimierte NF-A9x14 Premium-Lüfter unterstützt PWM für vollautomatische Geschwindigkeitsregelung und greift auf neuartige aerodynamische Konstruktionsmaßnahmen sowie Noctuas AAO-Rahmensystem zurück. So bleibt der NH-L9x65 bemerkenswert leise. Low-Noise Adapter Mit dem (L.N.A.) kann die Geschwindigkeit des NF-A9x14 Lüfters von 2500 auf 1800rpm reduziert werden. So lassen sich mit CPUs unter 65W TDP nahezu lautlose Systeme realisieren. SecuFirm2™ Montagesystem für AM4 Noctuas SecuFirm2™ Montagesysteme haben sich zu einem Synonym für Qualität, Zuverlässigkeit und Anwenderfreundlichkeit entwickelt. Um eine bestmögliche Kompatibilität und eine perfekte Ausrichtung innerhalb des Luftstroms im Gehäuse zu ermöglichen, kann der Kühler mit dem SecuFirm2™ System für AM4 auch um 90° gedreht montiert werden. NT-H1 Wärmeleitpaste Noctuas NT-H1 ist eine bewährte, von mehr als 100 Hardware-Journalisten rund um die Welt empfohlene TIM-Lösung, die minimalen thermischen Widerstand mit exzellentem Anwendungskomfort und hervorragender Langzeitstabilität verbindet. 6 Jahre Garantie Noctua Produkte sind für ihre makellose Qualität und herausragende Langlebigkeit bekannt. Wie alle Noctua Lüfter verfügt auch der mitgelieferte NF-A9x14 über eine MTBF-Spezifikation von über 150.000 Stunden und das gesamte NH-L9x65 Paket wird mit vollen 6 Jahren Herstellergarantie ausgeliefert.
Weitere Informationen:
Energie
Stromversorgung
2.52 W
Spannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
65 mm
Gewicht
413 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
92 x 14 x 92 mm
Design
Produktfarbe
Beige, Braun, Edelstahl
Material
Aluminium, Kupfer, Nickel
Anzahl Wärmerohre
4
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Lieferumfang
Wärmepad enthalten
Ja
Low-noise adaptor (LNA)
Ja
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Kühler
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Socket AM4
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
600 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
2500 RPM
Rotationsgeschwindigkeit mit LNA (max)
1800 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
23.6 dB
Geräuschpegel mit LNA (max)
14.8 dB
Luftstrom
57.5 m³/h
Luftstrom mit LNA (max)
40.8 m³/h
Maximum Luftdruck
2.11 mmH2O
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
150000 h
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,22*
€ 59,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,06*
€ 59,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,57*
€ 58,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,67*
€ 56,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.