Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 52001000 Kabelverschraubung Metallisch Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp 52001000 Kabelverschraubung Metallisch Messing
Lapp 52001000 Kabelverschraubung Metallisch Messing
Artikel-Nr.:
     3517I-15056377
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52001000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung pg9
Bei der SKINDICHT SR handelt es sich um eine Spezial - Kabelverschraubung die sowohl
Abdichtung und Knickschutz, sowie auch Zugentlastung gewährleistet. Die
Knickschutztülle erfüllt gleichzeitig zwei Funktionen, sie garantiert einen sicheren
Knickschutz und eine hohe Schutzart. Die Zugentlastung wird durch den massiven
Klemmbügel erreicht.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Material
Messing
Verbindender thread type
PG9/7
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Betriebstemperatur
-20 - 80 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
52 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,25*
€ 4,89*
13 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,25895*
€ 4,90895*
16 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,2625*
€ 4,9563*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 4,31*
€ 6,42*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,70*
€ 6,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,89*
€ 5,8191
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,25*
€ 5,0575
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 244,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.