Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Vikuiti DQCM30 Laptop Bildschirmschutz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3M Vikuiti DQCM30 Laptop Bildschirmschutz
3M Vikuiti DQCM30 Laptop Bildschirmschutz
3M Vikuiti DQCM30 Laptop Bildschirmschutz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-38392259
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     1220308
EAN/GTIN:
     4250684714090
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Du suchst eine Folie, die dein Display vor Kratzern schützt und es dir ermöglicht, es auch bei starker Sonneneinstrahlung zu lesen? Dann empfehlen wir die Vikuiti™ Displayschutzfolie DQCM30.

Der spezielle Klebstoff ermöglicht ein besonders leichtes Auftragen sowie das Repositionieren der Folie. Die reflexmindernde Beschichtung reduziert die Intensität von Spiegelbildern. Lediglich für bereits entspiegelte Displays ist die Folie nicht geeignet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Laptop Bildschirmschutz
Markenkompatibilität
Acer
Kompatibilität
Acer Aspire 1312LC
Material
Polyester
Displayschutzart
Matter Bildschirmschutz
Schutzfunktion
Kratzresistent
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Härte
>3H
Einfache Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Nicht-Reflektierend
Ja
Betriebstemperatur
-20 - 65 °C
Gewicht und Abmessungen
Dicke
0.14 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 3,75* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,81*
€ 14,05
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,77*
€ 14,01
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,70*
€ 12,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,18*
€ 12,11
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,02*
€ 11,92
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,50*
€ 8,93
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.