Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Audio-Technica AT-PL50 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Audio-Technica AT-PL50 Schwarz
Audio-Technica AT-PL50 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-5466906
Hersteller:
     Audio-Technica
Herst.-Nr.:
     ATN3600L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Plattenspielernadel
Tonnadel
tonnadel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Rauschverhältnis (SNR)
45 dB
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2400 g
Abmessungen Gerät (B x H x T)
360 x 97 x 357 mm
Energie
Netzteiltyp
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
3 W
Netzteil Eingansgsspannung
120 V
Netzteilfrequenz
60 Hz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.