Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Royal Canin Oral Care Katzen-Trockenfutter 400 g Adult Geflügel, Reis, Gemüse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Royal Canin Oral Care Katzen-Trockenfutter 400 g Adult Geflügel, Reis, Gemüse
Royal Canin Oral Care Katzen-Trockenfutter 400 g Adult Geflügel, Reis, Gemüse
Artikel-Nr.:
     CIDE5-61043931
Hersteller:
     ROYAL CANIN Tiernahrung
Herst.-Nr.:
     3182550717175
EAN/GTIN:
     3182550717175
Suchbegriffe:
Katzen-Futter
Katzen-Nahrung
Katzenfutter
Katzennahrung
Nahrung für ausgewachsene Katzen über 12 Monate mit empfindlichen Zähnen und Neigung zur Zahnsteinbildung.

Bis zu 59% reduzierte Zansteinbildung nach 28 Tagen

Zahnstein entsteht durch die Mineralisierung von Zahnbelag und kann zu schlechtem Atem und empfindlichem Zahnfleisch führen. Mundhygiene spielt eine wichtige Rolle für die Allgemeingesundheit Ihrer Katze.ORAL CARE ist eine genau ausgewogene Ernährungformel, die Zahnsteinbildung reduzieren und zur Zahn- und Mundhygiene beitragen kann.Doppelte Wirkung: Eine mechanische Wirkung: dank ihrer speziellen und kaufördernden Krokettengröße und -form kann ORAL CARE die Zähne Tag für Tag sauber halten und helfen die Bildung von Zahnbelag zu reduzieren. Eine chemische Wirkung: ein aktiver Dental-Wirkungskomplex kann das im Speichel enthaltene Kalzium binden und somit seiner Ablagerung in Form von Zahnstein entgegenwirken.NACHGEWIESENE WIRKSAMKEIT:Eine ausschließliche Ernährung mit ORAL CARE über 28 Tage kann die Zahnsteinbildung um bis zu 59%* zu vermindern.*ROYAL CANIN Studie, 2006. Gemessen nach Zahnsteinentfernung und Polieren der am häufigsten betroffenen Zähne; im Vergleich zur Fütterung einer Nahrung ohne aktive Wirkstoffe.

Formel mit Mineralstoff-Balance zum Erhalt der Gesundheit des Harnwegstrakts der ausgewachsenen Katze.
Weitere Informationen:
Merkmale
Haustier-Altersstufe
Adult
Geschmack Tiernahrung
Geflügel, Reis, Gemüse
Gewicht
400 g
Katzenrasse
jede Rasse
Haustierspezifische Bedürfnisse
Zähne
Enthält Vitamine
Vitamin A, Vitamin B1, Vitamin B12, Vitamin B2, Vitamin B3, Vitamin B5, Vitamin B6, Vitamin B9 (Folsäure), Vitamin C, Vitamin D3, Vitamin E, Vitamin H (Biotin)
Antioxidantien enthalten
Ja
Tiernahrungszusammensetzung
Geflügelprotein (getrocknet), Reis, Mais, Pflanzenproteinisolat, Tierfett, Maisfuttermehl, Lignozellulose, tierisches Protein (hydrolysiert), Weizen, Maiskleberfutter, Mineralstoffe, Rübentrockenschnitzel, Fischöl, Fructo-Oligosaccharide, Sojaöl, Psyllium (Hüllschichten und Samen)
Lieferumfang
Anzahl
1
Nährwertangaben
Protein
30 %
Fettgehalt
15 %
Rohfasern
5.4 %
Kalzium
1.1 %
Phosphor
0.95 %
Magnesiumgehalt
0.07 %
Kaliumgehalt
0.7 %
Natrium
0.6 %
Rohasche
7 %
Metabolisierbare Energie (ME)
3707 kcal/kg
Tauringehalt
1800 mg/kg
Biotingehalt
4120 μg/kg
Vitamin C-Gehalt
300 mg/kg
Eisengehalt
123 mg/kg
Zinkgehalt
173 mg/kg
Mangangehalt
58 mg/kg
Kupfergehalt
15 mg/kg
Jodgehalt
4 mg/kg
Selengehalt
0.29 mg/kg
Vitamin A-Gehalt
26000 IU/kg
Vitamin D3-Gehalt
700 IU/kg
Vitamin E-Gehalt
600 mg/kg
Thiamin-(Vitamin B1)-Gehalt
12.6 mg/kg
Riboflavin-(Vitamin B2)-Gehalt
45.4 mg/kg
Niacin-(Vitamin B3)-Gehalt
140.5 mg/kg
Pantothensäure-(Vitamin B5)-Gehalt
57.4 mg/kg
Vitamin B6-Gehalt
51.4 mg/kg
Folsäure-(Vitamin B9)-Gehalt
17 mg/kg
Vitamin B12-Gehalt
130 μg/kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,64*
€ 12,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,08*
€ 11,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,41*
€ 11,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,91*
€ 8,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.