Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Bewässerungstechnik
>
Wasserarmatur
>
Mischbatterie
>
Auslauf
>
Artikel
GROHE Eurosmart Cosmopolitan E Edelstahl
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-65182549
Hersteller:
Grohe
Herst.-Nr.:
36334SD0
EAN/GTIN:
4005176896705
Suchbegriffe:
Auslauf
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Badewanne
Produktfarbe
Edelstahl
Material Wasserhahn
Metall
Eingangsspannung
100 - 230 V
Wasserdurchfluss (max)
9 l/min
Energie
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
... >
Sanitärarmaturen
>
Wasserhähne & Armaturen
>
Badarmaturen
Weitere Suchbegriffe:
Transformator
,
Waschbecken
,
Waschtisch
,
Selbstschluss-Waschtischbatterie
,
Waschtisch Armatur
,
Waschtisch Einhandbatterie
,
Waschtisch-Einhebelmischer
,
Waschtisch-Einlochbatterie
,
Waschtischarmatur
,
Waschtischbatterie
,
grohe waschtisch armatur sensor
,
selbstschluss-waschtischbatterie
,
sensor waschtisch armatur
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 283,62*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,70*
€ 400,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,43*
€ 396,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,89*
€ 379,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,84*
€ 371,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,62*
€ 337,51
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GROHE 36336001 Elektrische Anschlussbox
Grohe
36336001
ab € 211,71*
Zubehör
GROHE 36340000 Stromkabel Schwarz 3 m
Grohe
36340000
ab € 38,18*
Zubehör
GROHE 36407001 Fernbedienung Drucktasten
Grohe
36407001
ab € 115,01*
Zubehör
GROHE Euroeco Cosmopolitan E Blau
Grohe
36337001
ab € 80,51*
Zubehör
Grohe Batteriekasten m 6 V Lithium-Batt
Grohe
42393000
ab € 27,21*
Zubehör
Grohe Mousseur diebstahlsicher m Schlüssel chr
Grohe
36133000
ab € 12,02*
Zubehör
Grohe Verlängerungskabel Strom 10 m
Grohe
36341000
ab € 70,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen