Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Lineare Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE Lineare Chrom
GROHE Lineare Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE5-65183118
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     32109001
EAN/GTIN:
     4005176408373
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Chrom
Material Wasserhahn
Metall
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Wasserhahn-Anschlussgröße
1/2 Zoll
Ausgussform
Typ L
Anzahl der Befestigungsbohrungen
1
Kartuschentyp
Keramik
Kartuschendurchmesser
28 mm
Temperaturbegrenzer
Ja
Wasserdurchfluss (max)
5.7 l/min
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,38*
€ 161,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,45*
€ 158,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,94*
€ 152,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,27*
€ 146,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,25*
€ 130,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
23296DC1
ab € 227,31*
Ähnlich
Grohe
23303IG0
ab € 297,21*
Ähnlich
Grohe
23405DC1
ab € 242,91*
Ähnlich
Grohe
23790001
ab € 109,53*
Ähnlich
Grohe
32109DC1
ab € 152,91*
Ähnlich
Grohe
32114DC1
ab € 163,45*
Ähnlich
Grohe
23296001
ab € 162,41*
Ähnlich
Grohe
32114001
ab € 116,83*
Ähnlich
Grohe
23405001
ab € 174,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.