| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE5-65783191 Herst.-Nr.: AK-MPD-05BK EAN/GTIN: 4710614538757 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | ![](/p.gif) | Gaming-Mauspad | Ja | ![](/p.gif) | Material | Gummi | ![](/p.gif) | Anti-Rutsch-Basis | Ja | ![](/p.gif) | Schutzfunktion | Staubresistent | Gewicht und Abmessungen | Breite | 800 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 300 mm | ![](/p.gif) | Dicke | 3 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Maus Handballenauflage, Maus Handgelenkauflage, Maus Handgelenkstütze, Mausmatte mit Handgelenkauflage, Mauspad mit Handgelenkauflage, Mausunterlage mit Handgelenkstütze, Mousepad mit Handgelankauflage, Maus Pad, Mausmatte, Mauspad, Mausunterlage, Mouse Pad, Mousematte, Mousepad, ergonomisches mauspad schwarz, ergonomisches mauspad, mauspad 80 cm x 40 cm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |