Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi 372870565 Badarmatur Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kludi 372870565 Badarmatur Chrom
Kludi 372870565 Badarmatur Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE5-67098520
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     372870565
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ablaufarmatur
Ablaufgarnitur
Einhandarmatur
Einhandmischer
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Chrom
Material Wasserhahn
Messing
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Wasserhahn-Anschlussgröße
1/2 "
Zertifizierung
CE, DIN EN ISO, DVGW, SABS
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,12*
€ 134,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,80*
€ 133,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,04*
€ 127,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,78*
€ 121,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,12*
€ 107,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
342900575
ab € 75,52*
Ähnlich
Kludi
342920575
ab € 95,88*
Ähnlich
Kludi
370230565
ab € 129,40*
Ähnlich
Kludi
370240565
ab € 126,18*
Ähnlich
Kludi
370280565
ab € 78,19*
Ähnlich
Kludi
370289165
ab € 99,63*
Ähnlich
Kludi
372750565
ab € 106,60*
Ähnlich
Kludi
372840565
ab € 81,73*
Ähnlich
Kludi
372860565
ab € 101,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.