Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AJA Hi5-12G Aktiver Videokonverter 4096 x 2160, -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AJA Hi5-12G Aktiver Videokonverter 4096 x 2160, -
AJA Hi5-12G Aktiver Videokonverter 4096 x 2160, -
Artikel-Nr.:
     CIDE5-67453689
Hersteller:
     AJA Video Systems
Herst.-Nr.:
     HI5-12G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Video Converter
Video Konverter
Videokonverter
Videoumwandler
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
116.84 mm
Tiefe
102.11 mm
Höhe
22.86 mm
Gewicht
300 g
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Merkmale
Umwandlertyp
Aktiver Videokonverter
Produktfarbe
Grau
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Video
Maximale Video-Auflösung
4096 x 2160, - Pixel
Unterstützte Video-Modi
480i, 576i, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
BNC
Ausgangsschnittstelle
HDMI + RCA
Weitere Suchbegriffe: video converter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 849,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 864,00*
€ 1.028,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 863,76*
€ 1.027,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 860,53*
€ 1.024,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 856,93*
€ 1.019,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 849,84*
€ 1.011,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.