Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti LocoM5 Netzwerkbrücke 150 Mbit/s Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti LocoM5 Netzwerkbrücke 150 Mbit/s Weiß
Ubiquiti LocoM5 Netzwerkbrücke 150 Mbit/s Weiß
Ubiquiti LocoM5 Netzwerkbrücke 150 Mbit/s Weiß
Ubiquiti LocoM5 Netzwerkbrücke 150 Mbit/s Weiß
Ubiquiti LocoM5 Netzwerkbrücke 150 Mbit/s Weiß
Ubiquiti LocoM5 Netzwerkbrücke 150 Mbit/s Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-70558715
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     LOCOM5(EU)
EAN/GTIN:
     810354022340
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Zertifikate
Zertifizierung
FCC, IC, CE, RoHS
Speicher
Flash-Speicher
8 MB
RAM-Kapazität
64 MB
RAM-Typ
DDR2
Antenne
Antennen-Design
Intern
Antenne Zunahmeniveau (max)
13 dBi
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
31 mm
Höhe
161 mm
Gewicht
180 g
Merkmale
Produkttyp
Netzwerkbrücke
Material
Kunststoff
Befestigungstyp
Stange
Produktfarbe
Weiß
Datenübertragung
Maximale Datenübertragungsrate
150 Mbit/s
Wireless LAN Funktionen
WLAN
Ja
WLAN-Band
Einzelband (5 GHz)
Frequenzband
5.17 - 5.875 GHz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Energie
Stromverbrauch (max.)
5.5 W
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Power over Ethernet (PoE) Spannung
24 V
Prozessor
Prozessorfamilie
Atheros
Prozessor
MIPS 74Kc
Prozessortaktfrequenz
560 MHz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,14*
€ 79,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,20*
€ 78,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,64*
€ 74,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,17*
€ 68,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,20*
€ 66,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,74*
€ 60,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.