Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller WHP 3000 Keramik 120 x 190 mm 50 - 400 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller WHP 3000 Keramik 120 x 190 mm 50 - 400 °C
Weller WHP 3000 Keramik 120 x 190 mm 50 - 400 °C
Weller WHP 3000 Keramik 120 x 190 mm 50 - 400 °C
Artikel-Nr.:
     CIDE5-73319613
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0053338699N
EAN/GTIN:
     4003019063369
Suchbegriffe:
Vorheizplatte
vorheizplatte weller
vorheizplatte
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsleistung
600 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
395 mm
Tiefe
254 mm
Höhe
70 mm
Merkmale
Heizelement Typ
Keramik
Plattengröße (B x T)
120 x 190 mm
Temperaturbereich (T-T)
50 - 400 °C
Gehäusefarbe
Grau
Eingebautes Display
Ja
RS232
Ja
WT-kompatibel
Ja
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Ja
WX-kompatibel
Ja
Anzahl der Heizelemente
3
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.228,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.295,25*
€ 1.541,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.290,34*
€ 1.535,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.264,58*
€ 1.504,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.229,80*
€ 1.463,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.228,93*
€ 1.462,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0053119099
ab € 87,68*
Zubehör
Weller Tools
T0053119199
ab € 13,05*
Zubehör
Weller Tools
T0053316499N
ab € 927,69*
Zubehör
Weller Tools
T0053355699N
ab € 5.255,56*
Zubehör
Weller Tools
T0053359699N
ab € 5.129,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.