Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADDER X-USB PRO MS AV-Sender & -Empfänger Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ADDER X-USB PRO MS AV-Sender & -Empfänger Schwarz
ADDER X-USB PRO MS AV-Sender & -Empfänger Schwarz
ADDER X-USB PRO MS AV-Sender & -Empfänger Schwarz
ADDER X-USB PRO MS AV-Sender & -Empfänger Schwarz
ADDER X-USB PRO MS AV-Sender & -Empfänger Schwarz
ADDER X-USB PRO MS AV-Sender & -Empfänger Schwarz
ADDER X-USB PRO MS AV-Sender & -Empfänger Schwarz
ADDER X-USB PRO MS AV-Sender & -Empfänger Schwarz
ADDER X-USB PRO MS AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-74363486
Hersteller:
     Adder
Herst.-Nr.:
     X-USBPRO-MS2-UK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KVM Extender
VGA Extender
vga extender
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
RJ-45-Eingangsanschlüsse
4
VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse
2
VGA (D-Sub)-Ausgangsanschlüsse
4
Anzahl der USB-Anschlüsse
5
USB-Version
2.0
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-B
Audioanschlüsse
3.5mm
Audioausgang
3.5mm
Gewicht und Abmessungen
Empfängerdimensionen (B x T x H)
122 x 75 x 48 mm
Empfängergewicht
500 g
Transmitter-Abmessungen (BxTxH)
162 x 75 x 48 mm
Gewicht Transmitter
650 g
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Arbeitsspannung
5 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
12 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, Audio (3,5 mm), USB Typ-A auf USB Typ-B, VGA
Montageblöcke enthalten
Ja
Merkmale
Typ
AV-Sender & -Empfänger
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
unterstütze Kabeltypen
Cat5, Cat5e, Cat6, Cat7
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
300 m
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Erweiterte Display-Identifikationsdaten (EDID)
Ja
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Rack-Einbau
Ja
Rauschverhältnis (SNR)
85 dB
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE, FCC A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.753,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.829,41*
€ 2.177,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.825,87*
€ 2.172,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.814,44*
€ 2.159,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.755,51*
€ 2.089,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.753,94*
€ 2.087,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.