Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT DC5025 InfiniBand/Glasfaserkabel 50 m MPO/MTP Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT DC5025 InfiniBand/Glasfaserkabel 50 m MPO/MTP Violett
ACT DC5025 InfiniBand/Glasfaserkabel 50 m MPO/MTP Violett
ACT DC5025 InfiniBand/Glasfaserkabel 50 m MPO/MTP Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE5-76844865
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     DC5025
EAN/GTIN:
     8716065420852
Suchbegriffe:
Fanout-Kabel
Fanoutkabel
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85447000
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
6.5 mm
Gewicht
2080 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Merkmale
Kabellänge
50 m
Anschluss 1
MPO/MTP
Anschluss 2
MPO/MTP
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Violett
Jackenmaterial
Raucharm feuerhemmend halogenfrei (LSFRZH), Raucharm halogenfrei (LSZH)
Lichtleitertyp
OM3/OM4
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Einführungsverlust
0.35 dB
Rückflussdämpfung
20 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 279,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,71*
€ 342,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,12*
€ 341,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,62*
€ 338,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,95*
€ 336,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,58*
€ 332,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.