Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 52105510 Kabelverschraubung Metallisch Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp 52105510 Kabelverschraubung Metallisch Messing
Lapp 52105510 Kabelverschraubung Metallisch Messing
Lapp 52105510 Kabelverschraubung Metallisch Messing
Artikel-Nr.:
     3517B-82357751
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52105510
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
messing kabelverschraubung m20
SKINDICHT® SHV-M FKM,robuste Spezial-Dicht-Kabelverschraubung für hohe Temperaturen, druckwasserdicht & öl-, säuren-, chemikalienbeständig
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Material
Messing
Verbindender thread type
M20x1.5
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Betriebstemperatur
-20 - 200 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
34.5 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,4724*
€ 8,4624*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,6992*
€ 8,6292*
24 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,90864*
€ 8,83864*
11 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 7,841*
€ 8,9784*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,76*
€ 9,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 8,4624*
€ 10,07026
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,4724*
€ 8,89216
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 211,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.