Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 52105470 Kabelverschraubung Metallisch Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp 52105470 Kabelverschraubung Metallisch Messing
Lapp 52105470 Kabelverschraubung Metallisch Messing
Lapp 52105470 Kabelverschraubung Metallisch Messing
Artikel-Nr.:
     3517A-67656338
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52105470
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung m20
SKINDICHT® SHV-M FKM,robuste Spezial-Dicht-Kabelverschraubung für hohe Temperaturen, druckwasserdicht & öl-, säuren-, chemikalienbeständig
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Material
Messing
Verbindender thread type
M20x1.5
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Betriebstemperatur
-20 - 200 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
31 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,2956*
€ 7,3256*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,5728*
€ 7,6328*
12 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,64304*
€ 7,76304*
17 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 6,6485*
€ 7,8882*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,59*
€ 8,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 7,3256*
€ 8,71746
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,8856*
€ 8,19386
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,2956*
€ 7,49176
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 183,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.