Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-35939080 Herst.-Nr.: 52106610 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| SKINDICHT® SR-M, robuste, metrische Kabelverschraubung mit zuverlässigem Biege- und Knickschutz für Kabel mit großem Außendurchmesser Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Metallisch | | Material | Messing | | Verbindender thread type | M50x1.5 | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP65 | | Betriebstemperatur | -20 - 80 °C | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 111 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 42,58* | € 48,86* | | | | | | | 19 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 43,5162* | € 50,0162* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 47,03* | € 53,41* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 42,75989* | € 54,40989* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 45,99* | € 59,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 244,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|