Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 52105310 Kabelverschraubung Metallisch Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp 52105310 Kabelverschraubung Metallisch Messing
Lapp 52105310 Kabelverschraubung Metallisch Messing
Lapp 52105310 Kabelverschraubung Metallisch Messing
Artikel-Nr.:
     3461-S4044773174700
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52105310
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung m20 x 1,5 messin...
SKINDICHT® SHV-M, robuste Spezial-Dicht-Kabelverschraubung, druckwasserdicht mit hoher Zugentlastung, schonende Klemmung des Kabels
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Material
Messing
Verbindender thread type
M20x1.5
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Betriebstemperatur
-20 - 80 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
31 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,3055*
€ 4,3087*
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 3,564*
€ 4,524*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,28*
€ 5,65*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,28*
€ 6,12*
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,78235*
€ 6,94235*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,3087*
€ 5,12735
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,7855*
€ 4,50475
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,3055*
€ 3,93355
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 107,7175* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.