Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL E Series E2420HS LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL E Series E2420HS LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL E Series E2420HS LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL E Series E2420HS LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL E Series E2420HS LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL E Series E2420HS LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL E Series E2420HS LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL E Series E2420HS LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL E Series E2420HS LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL E Series E2420HS LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL E Series E2420HS LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL E Series E2420HS LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL E Series E2420HS LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL E Series E2420HS LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL E Series E2420HS LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL E Series E2420HS LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77527498
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-E2420HS
EAN/GTIN:
     5397184200704
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Ein 60,45 cm-Monitor, der Ihre täglichen Arbeitsabläufe verbessert. Mit höhenverstellbarem Ständer, Full-HD-Auflösung und integrierten Lautsprechern in einem platzsparenden Design.
Weitere Informationen:
Leistungen
Flimmerfreie Technologie
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Höheneinstellung
100 mm
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 21 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4
HDCP
Ja
Stromeingang
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Sonstige Funktionen
AC-Netzadapter
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
24 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
8 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080)
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Reaktionszeit (schnell)
5 ms
Pixel Abstand
0.2745 x 0.2745 mm
Pixeldichte
92 ppi
Horizontaler Scanbereich
30 - 83 kHz
Vertikaler Scanbereich
56 - 76 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
527.04 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
296.46 mm
Sichtbare Größe (diagonal)
604.7 mm
DDC/CI
Ja
Farbskala
83 %
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Enthält nicht
PVC
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
345977
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
400.05 mm
Verpackungstiefe
724.92 mm
Verpackungshöhe
115.06 mm
Paketgewicht
6640 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
550.6 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
187 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
489.1 mm
Gewicht (mit Ständer)
4540 g
Breite (ohne Standfuß)
550.6 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
52.4 mm
Höhe (ohne Standfuß)
326.5 mm
Gewicht (ohne Ständer)
3300 g
Rahmenbreite (Seite)
11.8 mm
Rahmenbreite (oben)
11.8 mm
Rahmenbreite (unten)
18.2 mm
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
2 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
C
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
12 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
11.9 W
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Stromverbrauch (max.)
24 W
Stromverbrauch (aus)
0.2 W
Stromverbrauch (PowerSave)
12.6 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
0.8 A
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Haus
Produktfarbe
Schwarz
Vorderer Rahmen
Schwarz
Fußfarbe
Schwarz
Zertifizierung
TCO
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 174,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,64*
€ 245,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,78*
€ 234,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,28*
€ 230,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,10*
€ 226,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,30*
€ 207,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.