Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 27 Monitor: E2720HS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 27 Monitor: E2720HS
DELL 27 Monitor: E2720HS
DELL 27 Monitor: E2720HS
DELL 27 Monitor: E2720HS
DELL 27 Monitor: E2720HS
DELL 27 Monitor: E2720HS
DELL 27 Monitor: E2720HS
DELL 27 Monitor: E2720HS
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77573635
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-E2720HS
EAN/GTIN:
     5397184200728
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Ein 27"-Monitor, der Ihre täglichen Arbeitsabläufe verbessert. Mit höhenverstellbarem Ständer, Full-HD-Auflösung und integrierten Lautsprechern in einem platzsparenden Design.
Weitere Informationen:
Leistungen
Flimmerfreie Technologie
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Höheneinstellung
100 mm
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 21 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Leistung
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4
HDCP
Ja
Stromeingang
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Sonstige Funktionen
Ein-/Ausschalter
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
27 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Helligkeit (typisch)
300 cd/m²
Reaktionszeit
8 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080)
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Reaktionszeit (schnell)
5 ms
Pixel Abstand
0.3114 x 0.3114 mm
Pixeldichte
81 ppi
Horizontaler Scanbereich
30 - 84 kHz
Vertikaler Scanbereich
48 - 75 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
597.89 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
336.31 mm
Sichtbare Größe (diagonal)
685.99 mm
Sync-On-Green (SOG)
Ja
DDC/CI
Ja
Farbskala
83 %
Dell ComfortView-Technologie
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Enthält nicht
PVC
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
344903
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
124.97 mm
Verpackungstiefe
800.1 mm
Verpackungshöhe
450.09 mm
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 12192 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
621.5 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
187 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
458.1 mm
Gewicht (mit Ständer)
5780 g
Breite (ohne Standfuß)
621.5 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
52.3 mm
Höhe (ohne Standfuß)
366.3 mm
Gewicht (ohne Ständer)
4540 g
Rahmenbreite (Seite)
11.8 mm
Rahmenbreite (oben)
11.8 mm
Rahmenbreite (unten)
18.2 mm
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
2 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
20 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
19.7 W
Stromverbrauch (Standby)
0.2 W
Stromverbrauch (max.)
30 W
Stromverbrauch (aus)
0.2 W
Stromverbrauch (PowerSave)
14.03 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
1 A
Energieeffizienzskala
A bis G
Jährlicher Energieverbrauch
25 kWh
Design
Marktpositionierung
Haus
Produktfarbe
Schwarz
Vorderer Rahmen
Schwarz
Fußfarbe
Schwarz
Zertifizierung
TCO
Markeneigenschaften
Dell Display Manager (DDM)-kompatibel
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 202,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,57*
€ 276,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,12*
€ 273,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,31*
€ 268,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,49*
€ 263,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,81*
€ 241,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.