Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton T50SDP6 Kabelbinder Polyamid Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77673580
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     157-01100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
hellermanntyton kabelbinder polyure...
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
170 mm
Breite
5.1 mm
Merkmale
Material
Polyamid
Produktfarbe
Schwarz
Maximaler Bündelungsdurchmesser
31 mm
Zugfestigkeit
225 N
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 135,19*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,27038* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 168,91*
€ 201,0029
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 167,24*
€ 199,0156
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 162,02*
€ 192,8038
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 158,31*
€ 188,3889
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 135,19*
€ 160,8761
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.