Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus 0/0306/001/10/35/ /74 35 mm M10 Schraube


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus 0/0306/001/10/35/ /74 35 mm M10 Schraube
Dresselhaus 0/0306/001/10/35/ /74 35 mm M10 Schraube
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78089457
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4001796064968
EAN/GTIN:
     4001796064968
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
35 mm
Gewindelänge
10 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Galvanisiertes Stahl
Verbindender thread type
M10
Gewindeart
Vollgewinde
Produktfarbe
Stahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,93*
1 Packung enthält 100 Stück (€ 0,3393* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.