Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE TCS 456/16/6 QR Steckschlüssel-Set 21 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STAHLWILLE TCS 456/16/6 QR Steckschlüssel-Set 21 Stück(e)
STAHLWILLE TCS 456/16/6 QR Steckschlüssel-Set 21 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78296512
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     96830367
EAN/GTIN:
     4018754291793
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Steckschlüssel-Set
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Silber
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
350 mm
Verpackungstiefe
175 mm
Verpackungshöhe
45 mm
Paketgewicht
1465 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 197,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,23*
€ 275,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,40*
€ 253,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,60*
€ 243,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,33*
€ 234,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.