| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-78365704 Herst.-Nr.: 113171 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt) | A, A+, A++, B, C, D, E | Design | Gehäusematerial | Stahl | | Schutzart | II | Lampen | Fassungs-/Sockeltyp | GU10 | | Gesamtleistung | 75 W | | Lichtfarbe | Weiß | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 200 mm | | Gewicht | 540 g | | Durchmesser | 185 mm | Energie | AC Eingangsfrequenz | 50 Hz | | Eingangsspannung | 230 V | | AC Eingangsspannung | 230 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Deckeneinbauleuchten, Deckeneinbaustrahler, Einbaudeckenleuchte, Einbau-Halogenstrahler, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, LED Hochvolt Reflektorlampe, LEDs mit Stecksockel, Smart Home Deckeneinbaulampe, Smart Home Deckeneinbauleuchte, Smart Home Deckeneinbaustrahler, Smart Home Einbaudeckenleuchte, Smart Home Wandlampe, Smart Home Wandleuchte, einbauleuchte 230v gu10, einbauleuchte led, slv einbauleuchte led |
| | |
| |