Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alba ARCHI BC Tischleuchte Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alba ARCHI BC Tischleuchte Weiß
Alba ARCHI BC Tischleuchte Weiß
Alba ARCHI BC Tischleuchte Weiß
Alba ARCHI BC Tischleuchte Weiß
Alba ARCHI BC Tischleuchte Weiß
Alba ARCHI BC Tischleuchte Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80509309
Hersteller:
     Alba
Herst.-Nr.:
     ARCHI BC
EAN/GTIN:
     3129710008797
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
800 mm
Gewicht
3200 g
Sockelbreite
200 mm
Sockeltiefe
200 mm
Lampenschirmbreite
165 mm
Tiefe Lampenschirm
165 mm
Design
Produktfarbe
Weiß
Material
Stahl
Empfohlene Platzierung
Homeoffice, Büro, Studie
Zertifizierung
CE
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
475 mm
Verpackungstiefe
300 mm
Verpackungshöhe
115 mm
Paketgewicht
5200 g
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzskala
A++ bis E
Leistungen
Geeignet für Licht Typ
Ambiente, Ausrichtung
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Kompatible Leuchtmitteltypen
Fluoreszierend, LED
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Position des Ein-/Ausschalters
Draht
Drehbarer Kopf (nach links und rechts)
Ja
Schwenkbarer Spotkopf
Ja
Kabellänge
1.8 m
Drehen
Ja
Drehung in jede Richtung
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,71*
€ 55,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,79*
€ 50,92
pro Stück
ab 8 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Alba
ARCHI N
ab € 31,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.