Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Trading 12.354-44-2 LED-Lampe Warmweiß 2000 K 2,5 W E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Star Trading 12.354-44-2 LED-Lampe Warmweiß 2000 K 2,5 W E27
Star Trading 12.354-44-2 LED-Lampe Warmweiß 2000 K 2,5 W E27
Star Trading 12.354-44-2 LED-Lampe Warmweiß 2000 K 2,5 W E27
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80916714
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     12.354-44-2
EAN/GTIN:
     7391482044983
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Energieverbrauch (1000 Stunden)
3 kWh
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
60 mm
Länge (mm)
110 mm
Leistungen
Lampenleistung
2.5 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Lichtleistung
110 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2000 K
Dimmbar
Ja
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Leistungsfaktor
0,89
Anzahl der Schaltzyklen
12500
Energie
Energieeffizienzskala
A++ bis E
Lampenstrom
13 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.