Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alphacool 24752 Computer-Gehäuseteil Universal Kabelmanagement-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alphacool 24752 Computer-Gehäuseteil Universal Kabelmanagement-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE5-83142686
Hersteller:
     Alphacool
Herst.-Nr.:
     24752
EAN/GTIN:
     4250197247528
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Was ist das? Der Alphacool Eiskamm ist der perfekte Cable Comb um die optimale Lösung um seine Kabel sauber zu verlegen und die beste Optik zu erhalten. Der Alphacool Eiskamm ist die einfachste Lösung seine Kabelstränge in geordnete Bahnen zu bringen. Mit den nach außen hin offenen Eiskämme kann man Kabel problemlos und einfach in die Cable Combs hinein drücken und sauber verlegen. Einfacher kann man seine Kabel nicht in die gewünschte Position bringen. Durch die Verwendung von Nylon statt Acryl, sind die Eiskämme zudem extrem flexibel und können bei normaler Anwendung nicht brechen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
14 mm
Tiefe
8 mm
Höhe
2 mm
Merkmale
Kompatibler Gehäusetyp
Universal
Typ
Kabelmanagement-Set
Material
Nylon
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.