| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-83596560 Herst.-Nr.: 24749 EAN/GTIN: 4250197247498 |
| |
|
| | |
| Was ist das? Der Alphacool Eiskamm ist der perfekte Cable Comb um die optimale Lösung um seine Kabel sauber zu verlegen und die beste Optik zu erhalten. Der Alphacool Eiskamm ist die einfachste Lösung seine Kabelstränge in geordnete Bahnen zu bringen. Mit den nach außen hin offenen Eiskämme kann man Kabel problemlos und einfach in die Cable Combs hinein drücken und sauber verlegen. Einfacher kann man seine Kabel nicht in die gewünschte Position bringen. Durch die Verwendung von Nylon statt Acryl, sind die Eiskämme zudem extrem flexibel und können bei normaler Anwendung nicht brechen. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 19 mm | | Tiefe | 4.75 mm | | Höhe | 2 mm | Merkmale | Kompatibler Gehäusetyp | Universal | | Typ | Kabelmanagement-Set | | Material | Nylon | | Produktfarbe | Transparent |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |