Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enoc System 57667 Rack 42U Freistehendes Gestell Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Enoc System 57667 Rack 42U Freistehendes Gestell Weiß
Enoc System 57667 Rack 42U Freistehendes Gestell Weiß
Enoc System 57667 Rack 42U Freistehendes Gestell Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85181007
Hersteller:
     Enoc System
Herst.-Nr.:
     57667
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Weitere Informationen:
Merkmale
Rack-Kapazität
42U
Typ
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität
1500 kg
Produktfarbe
Weiß
Material
Stahl
Vordertürenkonstruktion
Glas
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 Zoll
Breite
800 mm
Tiefe
1000 mm
Höhe
2000 mm
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Standschrank, Standverteiler, standschrank, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.800,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.998,10*
€ 2.377,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.974,74*
€ 2.349,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.891,69*
€ 2.251,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.841,77*
€ 2.191,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.800,83*
€ 2.142,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.