Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO VARIO – 522520187 Tischleuchte Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel 3 W LED Titan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO VARIO – 522520187 Tischleuchte Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel 3 W LED Titan
TRIO VARIO – 522520187 Tischleuchte Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel 3 W LED Titan
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85310834
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     522520187
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klemmlampe
Klemmleuchte
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Kleine Leuchte ganz groß! Die VARIO eignet sich ausgezeichnet als moderne Schreibtisch-Beleuchtung. Sie wird mit einer Klemme und einem Fuß geliefert, wodurch sie selbst entscheiden können, ob Sie die Leuchte als Klemm-oder Tischleuchte nutzen möchten. Zudem hat die Leuchte einen Schalter und ist in Höhe und Auslage flexibel einstellbar. Die titanfarbene Leuchte passt in nahezu jeden Einrichtungsstil. Darüber hinaus verfügt die Leuchte über eine moderne LED Technologie, die sich durch eine hohe Lichtqualität und Energieeffizienz auszeichnet. Im Vergleich zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln lassen sich bis zu 80% der Energiekosten sparen. Zusätzlich haben LED Lichtquellen eine lange Lebensdauer, produzieren weniger Wärme und schonen die Umwelt.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Klemmhalterung enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe
640 mm
Breite
30 mm
Gewicht
1000 g
Design
Produktfarbe
Titan
Material
Metall
Empfohlene Platzierung
Universal
Schaltzyklen
50000
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
350 mm
Verpackungstiefe
85 mm
Verpackungshöhe
270 mm
Paketgewicht
1495 g
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (max.)
3 W
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Leistungen
Geeignet für Licht Typ
Ausrichtung
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Lampenleistung
3 W
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
35000 h
Lichtleistung
200 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Ergonomie
Steuerung
Leiter
Höhenverstellung
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Flexibler Arm
Ja
Drehung in jede Richtung
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.