Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 21091 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Hochspannungs-Gleichstromkabel (HVDC)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 21091 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Hochspannungs-Gleichstromkabel (HVDC)
HELUKABEL 21091 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Hochspannungs-Gleichstromkabel (HVDC)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85545613
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     21091
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
350 V
Durchschlagspannung
4000 V
Merkmale
Produkttyp
Hochspannungs-Gleichstromkabel (HVDC)
Produktfarbe
Grau
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
0.34 mm²
AWG Kabelgröße
22
Kupferindex
73.1 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,52*
€ 5,38
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,32*
€ 5,14
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,23*
€ 5,03
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,98*
€ 4,74
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,80*
€ 4,52
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,12*
€ 3,71
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.