Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech 2U 2404L S-ATA Rack Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech 2U 2404L S-ATA Rack Schwarz, Grau
Inter-Tech 2U 2404L S-ATA Rack Schwarz, Grau
Inter-Tech 2U 2404L S-ATA Rack Schwarz, Grau
Inter-Tech 2U 2404L S-ATA Rack Schwarz, Grau
Inter-Tech 2U 2404L S-ATA Rack Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-87859787
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88887348
EAN/GTIN:
     4260133128453
Suchbegriffe:
19 Zoll Rechnereinschub
19" Rechnereinschub
Rack Server Chassis
Rack Server Gehäuse
Das IPC 2U-2404L S-ATA ist das perfekte Rack für ein kleines und kostengünstiges Storage-System. Durch die hervorragende Materialqualität, in Kombination mit einer exzellenten Verarbeitung, hat Inter-Tech die Grundlagen für ein äußerst variables Gehäuse geschaffen. So bietet das IPC 2U-2404L S-ATA die Möglichkeit maximal vier 2,5" oder 3,5" Hot-Swap Festplatten, sowie eine interne 2,5" oder 3,5" Festplatte einzubauen (bei einer 2,5" Festplatte mit nur 9,5mm Bauhöhe auch eine 3,5" HDD gleichzeitig). Das IPC 2U-2404L S-ATA ist mit drei serienmäßig eingebauten 40mm Lüfter ausgestattet. Hinten kann ein ATX Netzteil mit 80mm Lüfter oder ein Mini-Redundantes PS/2 Netzteil verbaut werden.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
8750 g
Design
Formfaktor
Rack
Typ
Server
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
5
Material
Stahl
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
5
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
2U
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
482 mm
Tiefe
518 mm
Höhe
89 mm
Gewicht
6720 g
Materialdicke
1.2 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733080
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 Zoll
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,13*
€ 121,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,00*
€ 121,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,66*
€ 119,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,31*
€ 119,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,67*
€ 117,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.