Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco L-3808 Black Plattenspieler mit Direktantrieb Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenco L-3808 Black Plattenspieler mit Direktantrieb Schwarz
Lenco L-3808 Black Plattenspieler mit Direktantrieb Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-92501054
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     L-3808 BLACK
EAN/GTIN:
     8711902040637
Suchbegriffe:
Plattenspieler
Schallplattenspieler
stl deutschland plattenspieler
plattenspieler
Der Lenco L-3808 ist ein kompakter, leistungsstarker Plattenspieler, mit dem Sie Ihr Lieblings-Vinyl ganz einfach auf Knopfdruck genießen können. Vergessen Sie komplizierte Musikinstallationen, denn mit dem Lenco L-3808 erwecken Sie Ihre Schallplatten mühelos wieder zum Leben.

Egal, welche Musik Sie gerade hören, Sie können die Geschwindigkeit ganz einfach wie gewohnt von 33 auf 45 U/min umschalten. Der Plattenspieler ist kinderleicht an externe Lautsprecher über den RCA-Anschluss auf der Rückseite des Plattenspielers, anzuschließen. So ist jeder Raum mit Ihrer Musik gefüllt.

Der Lenco L-3808 ist im Besonderen für DJs geeignet. Die Direct-Drive-Funktion (Schnellstart) sorgt dafür, dass die Platte sofort startet. Dieser Plattenspieler ist noch dazu für optimale Benutzerfreundlichkeit beleuchtet und hat ein Stroboskop. Dank des eingebauten Phono-Vorverstärkers können Sie den Lenco L-3808 direkt an Ihr Mischpult oder Ihre Stereoanlage anschließen.

Der Lenco L-3808 wird mit einer abnehmbaren Staubschutzhaube geliefert, die den Plattenspieler schützt. Das Gerät lässt sich leicht mit einem weichen, trockenen Tuch sauber halten und die Nadel können Sie leicht selbst austauschen.

Im Laufe der Jahre sind Ihre Schallplatten möglicherweise alt und empfindlich geworden. Damit Ihre Lieblingsmusik nicht verloren geht, können Sie Ihre kostbare Vinylsammlung ganz einfach mit dem Lenco L-3808 digitalisieren. Schließen Sie den Plattenspieler über den USB-Anschluss an Ihren Computer an, und die Arbeit ist getan. Wo auch immer Sie hingehen, Sie werden immer Ihre Lieblingsmusik dabei haben.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Mitgelieferte Kabel
RCA, USB
Merkmale
Typ
Plattenspieler mit Direktantrieb
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium, Metall, Kunststoff
Plattenmaterial
Aluminium
Plattenteller Schnelligkeit
33,45 RPM
Tonhöhenregler
Ja
Plug
Ja
Plattenspieler Typ
Moving magnet (MMC)
Verpackungsdaten
Paketgewicht
5940 g
Verpackungsbreite
510 mm
Verpackungstiefe
180 mm
Verpackungshöhe
410 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Tiefe
365 mm
Höhe
151 mm
Gewicht
4840 g
Energie
Netzteiltyp
AC
Netzteil Eingansgsspannung
230 V
Netzteilfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 181,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,25*
€ 253,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,45*
€ 246,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,86*
€ 239,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,97*
€ 233,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,58*
€ 216,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.