Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco LS-100WD Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz, Eiche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenco LS-100WD Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz, Eiche
Lenco LS-100WD Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz, Eiche
Lenco LS-100WD Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz, Eiche
Lenco LS-100WD Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz, Eiche
Lenco LS-100WD Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz, Eiche
Lenco LS-100WD Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz, Eiche
Lenco LS-100WD Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz, Eiche
Lenco LS-100WD Plattenspieler Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz, Eiche
Artikel-Nr.:
     CIDE5-92501063
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     LS-100WD
EAN/GTIN:
     8711902065067
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Plattenspieler
Schallplattenspieler
Genießen Sie Ihre Plattensammlung mit dem Plattenspieler LS-100WD von Lenco. Dank seiner zwei Lautsprecher, jeweils mit einer Ausgangsleistung von 10 Watt RMS, können Sie Ihre Musik in höchstmöglicher Klangqualität hören. Sie können die Lautsprecher auch getrennt vom Plattenspieler positionieren und so einen Stereoeffekt erzeugen. Über den Lautsprecher-ausgangs können Sie den Plattenspieler auch an externe Verstärker oder Kopfhörer anschließen. Der LS-100WD verfügt über mehrere moderne Funktionen und Wiedergabeoptionen. Beispielsweise können die Aufzeichnungen mit drei verschiedenen Geschwindigkeiten von 33, 45 und 78 U/min abgespielt werden. Am Ende der Aufzeichnung stoppt der Arm aufgrund des Auto-Stopp-Systems automatisch. Da die LPs durch einen Riemen angetrieben werden, gibt es keine unerwünschten Vibrationen, die das Tonsignal stören können. Über die Bluetooth® 5.0-Verbindung streamen Sie Ihre Lieblings-Playlist drahtlos von Ihrem Smartphone oder Tablet. Auch über den AUX-Eingang können Sie mit einem Audiokabel andere Musikquellen anschließen. Neben den vielen Wiedergabemöglichkeiten und der hohen Klangqualität ist der Plattenspieler auch aus solidem Material gefertigt. Er hat ein MDF-Gehäuse und einen Keramik-Tonabnehmer. Die Staubschutzhaube aus Kunststoff schützt den LS-100WD optimal vor Beschädigungen.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Typ
Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb
Betrieb
Automatisch
Produktfarbe
Schwarz, Eiche
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff, Holz
Plattenmaterial
Kunststoff
Nominale Geschwindigkeit
33,45,78 RPM
Plattenteller Schnelligkeit
33,45,78 RPM
Lautstärkeregler
Drehregler
Eingebauter Verstärker
Ja
Plug
Ja
Plattenspieler Typ
Ceramic
Autostop
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
4860 g
Verpackungsbreite
550 mm
Verpackungstiefe
170 mm
Verpackungshöhe
450 mm
Lautsprecher
Anzahl der Lautsprecher
2
Impedanz
4 Ohm
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Bluethooth-Reichweite
10 m
AUX-Eingang
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
340 mm
Tiefe
320 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
4070 g
Energie
Netzteiltyp
AC
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteilfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteil Ausgangsspannung
12 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
2 A
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,01*
€ 107,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,96*
€ 107,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,86*
€ 104,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,71*
€ 104,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,25*
€ 102,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.