Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips E27 - Filament Lampe A60 - 550


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips E27 - Filament Lampe A60 - 550
Philips E27 - Filament Lampe A60 - 550
Philips E27 - Filament Lampe A60 - 550
Philips E27 - Filament Lampe A60 - 550
Artikel-Nr.:
     CIDE5-92757838
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8719514301429
EAN/GTIN:
     8719514301429
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
Weitere Informationen:
Leistungen
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 10.0, iOS 15
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Technische Details
EAN/UPC/GTIN
8719514301429
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Hinweis zum Software-Upgrade
When connected to Bluetooth App or Hue Bridge
Dimmbar mit Hue App
Ja
HomeKit Kompatibilität
Ja
Lieferumfang
Anzahl der enthaltenen Hue Bulbs
1 Glühbirne(n)
Hue-Leuchtmittel enthalten
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
7 kWh
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (max.)
7 W
Eingangsspannung
220-240 V
Spannung
LED V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
929002477501
Sonstige Funktionen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
G
Energieeffizienzklasse (alt)
G
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
115 mm
Gewicht
43 g
Glühbirnendurchmesser
60 mm
Merkmale
Typ
Intelligentes Leuchtmittel
Schnittstelle
Bluetooth/Zigbee
WLAN-Standards
Nicht unterstützt
Leuchtmitteltyp
LED
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühbirnengröße
A60
Glühlampenform
Tropfenförmige Glühbirne
Lichtfarbe
Kühles Tageslicht, Warmweiß
Farbtemperatur (max.)
4500 K
Lichtleistung
550 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,6
Lampenleistung
7 W
Äquivalente Glühlampenleistung
40 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Mittlere Lebensdauer
15000 h
Dimmbar
Ja
Lampentechnologie
LED
Anzahl der Schaltzyklen
50000
Software kann nicht hochgerüstet werden
Ja
Sofort volles Licht
Ja
Philips Hue-App unterstützt
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
7.2 mm
Verpackungstiefe
7.2 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.